- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- ワットマン ガラス繊維ろ紙のおすすめ人気ランキング
ワットマン ガラス繊維ろ紙のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新120件の「ワットマン ガラス繊維ろ紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダニ検査」、「ガラスフィルター」、「グラスファイバーフィルター」などの商品も取り扱っております。
Whatman(ワットマン)ガラス繊維ろ紙 GF/F
優れた粒子保持能をもつろ紙グレードです。同等の粒子保持能を有するメンブレンろ紙と比べ、流速が速く、荷重容量も大きいことが特長です。
米国環境庁EPAが定めたEPA Method TCLP 1311(毒性指標浸出法)にも使われています。
用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。グレードGF/F厚さ(mm)0.42粒子保持能(μm)0.7坪量(g/m2)75荷重容量強ろ過速度やや遅
厚さはGF/Aの3倍で湿潤強度がさらに高く、荷重容量がかなり高い濾紙です。微細な粒子を保持しつつ高い濾過速度をキープできます。微細粒子の懸濁物を高密度に含む液体の浄化や固体の定量を行う際に活躍します。
日本ではJIS K0102をはじめ、水中懸濁物質の測定などに使用されています。また、かなりの荷重容量が要求されるLSC法(液体シンチレーション測定法)にも用いられます。
結合剤フリー。
用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。厚さ(mm)0.68粒子保持能(μm)1坪量(g/m2)143ろ過速度中~速い荷重容量極めて高い材質硼珪酸ガラス
Whatman(ワットマン)ガラス繊維ろ紙 GF/A
高廃液の水質汚染モニタリング、水溶液のろ過、藻類およびバクテリアの培養、食品分析、タンパク質ろ過、β線放射体によるラジオイムノアッセイなどに用いられます。
大気汚染モニタリングにおける、浮遊微小粒子の重量測定や排煙サンプリング、吸着法にも使われます。
用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。グレードGF/A粒子保持能(μm)1.6厚さ(mm)0.26坪量(g/m2)53荷重容量強ろ過速度速
Whatman(ワットマン)ガラス繊維ろ紙 GF/D
水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。
粒子保持能(μm)2.7厚さ(mm)0.68坪量(g/m2)121グレードGF/D
Whatman(ワットマン)ガラス繊維ろ紙 GF/C
水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。
保留粒子径(μm)1.2グレードGF/C坪量(g/m2)53厚さ(mm)0.26スペース液体のろ過。
Whatman(ワットマン)ガラス繊維濾紙 GF/B(円形)
濾過にかかる時間が少なくてすみます。
1枚の濾紙でより多量に濾過できます。
小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。
従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。
タイプ円形ろ紙GF/B
Whatman(ワットマン)ガラス繊維濾紙 GmF150
濾過にかかる時間が少なくてすみます。
1枚の濾紙でより多量に濾過できます。
小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。
従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。
タイプ円形
一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。
用途溶液からの沈殿(不純物)除去(例:硫酸塩、シュウ酸カルシウム(加熱状態)、炭酸カルシウム)
農業分野:土壌分析、種子検査
食品分野:固形食材の分離、液体の抽出
定性分析の基礎学習
大気汚染モニタリング粒子保持能(μm)11対応商品国産ろ紙:No.1厚さ(mm)0.18JIS規格1種(JISP3801)相当坪量(g/m2)88灰分含有率(%)0.06荷重容量中ろ過速度中速(40s/100mL)仕様JIS規格:1種、国産ろ紙相当品:No.1、粒子保持能(μm):11、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.06、重量(g/m2):87、初期ろ過速度(秒):40グレード#1
Whatman(ワットマン)ガラス繊維濾紙 GF/C(円形)
濾過にかかる時間が少なくてすみます。
1枚の濾紙でより多量に濾過できます。
小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。
従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。
タイプ円形ろ紙GF/C
Whatman(ワットマン)ガラス繊維濾紙
用途浮遊固体による水質モニタリング用、液体シンチレーションカウンティング用、大気汚染モニタリング用など。仕様ワットマン濾紙名:934-AH、濾過速度:特に速厚さ(mm)0.44粒子保持能(μm)1.5荷重容量強
Whatman(ワットマン)ガラス繊維濾紙 GF/B(角形)
濾過にかかる時間が少なくてすみます。
1枚の濾紙でより多量に濾過できます。
小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。
従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。
アズワン品番2-330-14TGK品番996-41-06-02タイプ角形サイズ(cm)46×57ろ紙GF/B
1箱(25枚)
¥99,980税込¥109,978
7日以内出荷
Whatman(ワットマン)ワットマン石英濾紙 Qm-A(円形)
高純度の微細シリカ繊維を使用しており、バインダーは含まれていない極めて高純度の石英濾紙です。
亜硫酸ガス(SO2)、NOx等の影響が少なく、大気中の粉じん測定・ハイボリュームエアーサンプラー用濾紙として使用されています。
タイプ円型耐熱温度(℃)500℃
Whatman(ワットマン)ガラス繊維角形濾紙
用途粒子保持能力がよく、均一性の優れた最高級ガラス繊維濾紙。仕様ワットマン濾紙名:GF/F、濾過速度:やや遅厚さ(mm)0.42タイプ角形サイズ(cm)46×57粒子保持能(μm)0.7(保持効率98%の粒子直径で表しています。)アズワン品番2-333-14荷重容量強
1個
¥179,800税込¥197,780
6日以内出荷
Whatman(ワットマン)ガラス繊維濾紙 GF/D(角形)
濾過にかかる時間が少なくてすみます。
1枚の濾紙でより多量に濾過できます。
小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。
従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。
アズワン品番2-332-14タイプ角形サイズ(cm)46×57ろ紙GF/D
1箱(25枚)
¥119,800税込¥131,780
19日以内出荷
使用温度は500℃まで耐えられ、水分の多い排ガス中のダスト濃度の測定に適しています。
重量減少が少ない(0.2%)です。
湿気に対する親和力が低く、圧力損失が小さいことから高い吸引速度が得られ、濾過容量が極めて大きくなっています。
純度が高く、特に重金属の含有量が極めて少ないので、蛍光X線・電子吸光分析などによる微量元素分析用濾紙として使用できます。
アズワン品番1-7391-01材質100%硼珪酸ガラス繊維厚さ(mm)1.85寸法(mm)Φ25×90捕集効率(%)99.999
1箱(25本)
¥26,980税込¥29,678
7日以内出荷
Whatman(ワットマン)ガラス繊維濾紙
100%硼珪酸ガラス繊維で製造しています。結合材を含まないため、結合材が溶出することがありません。速いろ過速度・高い荷重容量を実現しながら、微細粒子を保持できます。500℃までの高温に耐えるので、気体のろ過や揮発性物質の重量分析など、燃焼過程を含む手法にも用いることができます。
Whatman(ワットマン)シリカ繊維円筒濾紙
加熱に対して安定しています(最高800℃まで)。酸性ガス・NOxの影響を受けず、化学的に安定しています。JIS Z8088「煙道中のばいじん量の測定方法」及びJIS K-0097「煙道排ガス中のカドミウム及び鉛の分析方法」の粉塵・捕集用です。
仕様外径×長さ(mm):Φ25×90外径×長さL(Φ×mm)25×90アズワン品番2-336-11
1箱(10本)
¥13,980税込¥15,378
翌々日出荷
Whatman(ワットマン)オートバイアル
25mmディスクフィルターと12mLシリンダーを兼ね備えた濾過ユニットです。
PVDFメンブレンは、酸・塩基性水溶液と濃度60%以下の有機溶媒の濾過に適しています。
PTFEメンブレンは、50%以上有機溶媒を含むサンプルの濾過に適しています。
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、プランジャー/PE(ポリエチレン)、プレフィルター/GMF(ガラス繊維濾紙)接続方法出口/オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)3.0残液量(μL)140容量(mL)12オートクレーブの可否可
Whatman(ワットマン)ポリキャップAS36
組織培養液/生体サンプルのろ過/滅菌ろ過用ディスポザブルフィルターカプセルです。
ポリキャップ AS(Aqueous Solution:水溶液用)は水溶液濾過におすすめです。ガラス繊維(GMF)製のプレフィルターとナイロン製のメンブレンを組み合せておりますので、フィルターの寿命が長く、大量のサンプルでも濾過しにくいサンプルでも容易に濾過することができます。
ガラス繊維プレフィルター内蔵のため、メンブレン(孔径は0.2、0.45、1.0 μm)寿命が長く、高い濾過効率。
ナイロン製のメンブレンは親水性の素材で、溶出物レベルが低くバイオセーフ。
クリーンな製品で、界面活性剤や離型剤などは不使用。
ハウジングは加熱溶着。接着剤や粘着剤など、添加剤は不使用。
バブルポイント法、圧減衰またはフォワードフロー法などによる完全性試験が可能。
コンパクトなサイズでありながら広い有効濾過面積。
オートクレーブ可能。
滅菌済み製品はガンマ線滅菌。
クリーンルーム内でISO品質システムに準拠した設備で製造。
用途混合物、生体サンプル、バッファー、溶液浄化洗浄、酵素、免疫学、洗浄液、栄養学、点眼剤、製薬、試薬調整、塩溶液、治療薬、組織培養培地、ウイルス懸濁液穴径(μm)0.2品名ポリキャップ36AS仕様ポリキャップAS:親水性ナイロン+ガラス繊維ろ紙プレフィルター・ポリキャップTC:PES(ポリエーテルスルホン)の二層構造TGK品番996-40-93-31
1個
¥8,298税込¥9,128
24日以内出荷